Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E27 70W/ 3800K diffúz GT23874 - 397849

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E27   70W/ 3800K diffúz GT23874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5100 lm

  • Foglalat - E27

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23874

Gyártói cikkszám

397849

Gyártói típuskód

HQI-E 70/NDL

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5100 lm

Foglalat:

E27

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

73 lm/W

Lámpafeszültség:

85-85 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

141 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

77 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E27 70W/ 3800K diffúz