OSRAM - Fémhalogén E40 1000W/ 3350K csőburás GT71407 - 528285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Fényáram - 110000 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet - 3350 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71407
Gyártói cikkszám
528285
Gyártói típuskód
HQI-T 1000/N
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Fényáram:
110000 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Színhőmérséklet:
3350 K
Fényhasznosítás:
104 lm/W
Fényszín:
630
Lámpafeszültség:
130-130 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p30
Átmérő:
76 mm
Teljes hossz:
345 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Szín:
színtelen
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
1161 kWh