Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén E40 1000W/ 3700K diffúz GT22728 - 528261

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40 1000W/ 3700K diffúz GT22728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 100000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22728

Gyártói cikkszám

528261

Gyártói típuskód

HQI-E 1000/N

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

100000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

3700 K

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Fényszín:

637

Lámpafeszültség:

125-125 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

h45

Átmérő:

165 mm

Teljes hossz:

380 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1172 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 1000W/ 3700K diffúz