Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás GT27716 - 527035

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás GT27716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 85000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 7250 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27716

Gyártói cikkszám

527035

Gyártói típuskód

HQI-T 1000W/D E40

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

85000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

7250 K

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Fényszín:

873

Lámpafeszültség:

130-130 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p30

Átmérő:

76 mm

Teljes hossz:

345 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

egyéb

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1155 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 1000W/ 6000K csőburás