Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén E40 2000W/ 4300K csőburás GT26367 - 665379

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40 2000W/ 4300K csőburás GT26367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Fényáram - 200000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4300 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26367

Gyártói cikkszám

665379

Gyártói típuskód

HQI-T 2000W/N/I E40

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Fényáram:

200000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4300 K

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Fényszín:

643

Lámpafeszültség:

235-235 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p30

Átmérő:

106 mm

Teljes hossz:

430 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2151 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 2000W/ 4300K csőburás