OSRAM - Fémhalogén E40 2000W/ 4300K csőburás SN137163 - 389526
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075389526
Sonepar cikkszám
SN137163
Gyártói cikkszám
389526
Gyártói típuskód
HQI-T 2000W/N 230V E40
Fémhalogén E40 2000W/ 4300K csőburás