Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén E40 2000W/ 7450K belső gyújtós csőburás GT95761 - 527011

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40 2000W/ 7450K belső gyújtós csőburás GT95761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 2000 W

  • Fényáram - 180000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 7450 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95761

Gyártói cikkszám

527011

Gyártói típuskód

HQI-T 2000W/D/I E40

Fényforrás teljesítménye:

2000 W

Fényáram:

180000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

7450 K

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Fényszín:

875

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p30

Átmérő:

106 mm

Teljes hossz:

430 mm

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2332 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 2000W/ 7450K belső gyújtós csőburás