Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E40 250W/ 4200K diffúz GT06625 - 444628

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40  250W/ 4200K diffúz GT06625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 21500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06625

Gyártói cikkszám

444628

Gyártói típuskód

HQI-E 250/N/SI

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

21500 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Fényszín:

4000

Lámpafeszültség:

128-128 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

90 mm

Teljes hossz:

216 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

275 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/ 4200K diffúz