OSRAM - Fémhalogén E40 250W/ 5200K diffúz GT21247 - 677921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 17000 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 5300 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21247
Gyártói cikkszám
677921
Gyártói típuskód
HQI-E 250/D
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
17000 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
5300 K
Fényhasznosítás:
68 lm/W
Fényszín:
960
Lámpafeszültség:
98-98 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
elliptikus
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
91 mm
Teljes hossz:
226 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
matt
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Szín:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
275 kWh