Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén E40 250W/ 5200K diffúz SN001754 - 677907

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40  250W/ 5200K diffúz SN001754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 18000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 5500 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001754

Gyártói cikkszám

677907

Gyártói típuskód

HQI-E 250/D PRO

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

18000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

5500 K

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Fényszín:

955

Lámpafeszültség:

105-105 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

90 mm

Teljes hossz:

226 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

275 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 250W/ 5200K diffúz