OSRAM - Fémhalogén E40 250W/ 5300K csőburás HQIT250D - 677846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 19100 lm
Foglalat - E40
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 5500 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
HQIT250D
Gyártói cikkszám
677846
Gyártói típuskód
HQI-T 250/D
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
19100 lm
Foglalat:
E40
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
5500 K
Fényhasznosítás:
76 lm/W
Fényszín:
855
Lámpafeszültség:
105-105 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
226 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
16000 h
Szín:
színtelen
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
275 kWh