Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén E40 400W/ 3700K csőburás SN080253 - 039766

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40 400W/ 3700K csőburás SN080253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 440 W

  • Fényáram - 40000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3700 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080253

Gyártói cikkszám

039766

Gyártói típuskód

HQI-T 400W/N E40

Fényforrás teljesítménye:

440 W

Fényáram:

40000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

3700 K

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Fényszín:

637

Lámpafeszültség:

126-126 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

46 mm

Teljes hossz:

273 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

493 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 400W/ 3700K csőburás