Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E40 400W/ 4000K diffúz GT79905 - 525697

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40  400W/ 4000K diffúz GT79905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 31000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 5100 K

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79905

Gyártói cikkszám

525697

Gyártói típuskód

HQI-E/P 400W/D E40 RWL1

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

31000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

5100 K

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Lámpafeszültség:

110-110 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

122 mm

Teljes hossz:

290 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Nem

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

színtelen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

462 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 400W/ 4000K diffúz