Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E40 400W/ 5500K csőburás SN078176 - 677860

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40  400W/ 5500K csőburás SN078176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 34000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 5500 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078176

Gyártói cikkszám

677860

Gyártói típuskód

HQI-BT 400 W/D PRO

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

34000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

5500 K

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Fényszín:

955

Lámpafeszültség:

115-115 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

62 mm

Teljes hossz:

285 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

462 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 400W/ 5500K csőburás