Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén E40 400W/ 5900K diffúz HQIE400D - 525512

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén E40  400W/ 5900K diffúz HQIE400D

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 34000 lm

  • Foglalat - E40

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 5900 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

HQIE400D

Gyártói cikkszám

525512

Gyártói típuskód

HQI-E 400/D

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

34000 lm

Foglalat:

E40

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

5900 K

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Fényszín:

960

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

elliptikus

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

120 mm

Teljes hossz:

290 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

matt

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén E40 400W/ 5900K diffúz