Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 1000W/ 6100K kábelfoglalat G69005 - 525475

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 1000W/ 6100K kábelfoglalat G69005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 90000 lm

  • Foglalat - K12s-36

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 6100 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69005

Gyártói cikkszám

525475

Gyártói típuskód

HQI-TS 1000W/D/S K12S

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

90000 lm

Foglalat:

K12s-36

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

6100 K

Fényhasznosítás:

90 lm/W

Fényszín:

861

Lámpafeszültség:

125-125 V

UV védelem:

Nem

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p15

Átmérő:

41 mm

Teljes hossz:

187 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Szín:

egyéb

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1100 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 1000W/ 6100K kábelfoglalat