OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 1200W/ 6000K SFc15,5foglalat GT33714 - 931153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1200 W
Színhőmérséklet - 6000 K
Fényáram - 110000 lm
Üzemeltetési helyzet - véletlenszerű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33714
Gyártói cikkszám
931153
Gyártói típuskód
HMI 1200W/DXS SFC15,5
Fényforrás teljesítménye:
1200 W
Színhőmérséklet:
6000 K
Fényáram:
110000 lm
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 1200W/ 6000K SFc15,5foglalat