OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT12920 - 517814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 148 W
Fényáram - 14800 lm
Foglalat - RX7s-24
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12920
Gyártói cikkszám
517814
Gyártói típuskód
HCI-TS 150/WDL PB
Fényforrás teljesítménye:
148 W
Fényáram:
14800 lm
Foglalat:
RX7s-24
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
24 mm
Teljes hossz:
132 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb