Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT42897 - 678362

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 3000K Rx7s-24foglalat GT42897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 12000 lm

  • Foglalat - RX7s-24

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3100 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42897

Gyártói cikkszám

678362

Gyártói típuskód

HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENC

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

12000 lm

Foglalat:

RX7s-24

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3100 K

Fényhasznosítás:

80 lm/W

Fényszín:

731

Lámpafeszültség:

93-93 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

23 mm

Teljes hossz:

135 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 3000K Rx7s-24foglalat