Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT15515 - 467979

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT15515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 147 W

  • Fényáram - 13400 lm

  • Foglalat - RX7s-24

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT15515

Gyártói cikkszám

467979

Gyártói típuskód

HCI-TS 150/NDL PB

Fényforrás teljesítménye:

147 W

Fényáram:

13400 lm

Foglalat:

RX7s-24

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

24 mm

Teljes hossz:

132 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat