Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT42898 - 678386

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt  150W/ 4200K Rx7s-24foglalat GT42898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 12500 lm

  • Foglalat - RX7s-24

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42898

Gyártói cikkszám

678386

Gyártói típuskód

HQI-TS 150W/NDL/EXCELLENC

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

12500 lm

Foglalat:

RX7s-24

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Fényszín:

842

Lámpafeszültség:

95-95 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

23 mm

Teljes hossz:

135 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7s-24foglalat