Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7sfoglalat 138mm SN001755 - 679871

OSRAM
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 14800 lm

  • Foglalat - RX7s-24

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001755

Gyártói cikkszám

679871

Gyártói típuskód

HCI-TS 150 W/942 NDL PB

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

14800 lm

Foglalat:

RX7s-24

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényhasznosítás:

98 lm/W

Fényszín:

940

Lámpafeszültség:

98-98 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

23 mm

Teljes hossz:

138 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

162 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 150W/ 4200K Rx7sfoglalat 138mm