Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 3200K Fc2foglalat GT84955 - 689177

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt  250W/ 3200K Fc2foglalat GT84955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 22000 lm

  • Foglalat - Fc2

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84955

Gyártói cikkszám

689177

Gyártói típuskód

HQI-TS 250W/WDL UVS FC2

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

22000 lm

Foglalat:

Fc2

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3200 K

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Fényszín:

832

Lámpafeszültség:

112-112 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

162 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

T25

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

275 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 3200K Fc2foglalat