OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 4200K Fc2foglalat GT27847 - 766878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 20000 lm
Foglalat - Fc2
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27847
Gyártói cikkszám
766878
Gyártói típuskód
HQI-TS 250/NDL
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
20000 lm
Foglalat:
Fc2
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Fényszín:
842
Lámpafeszültség:
98-98 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
162 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Szín:
fehér
Lámpa típusjelölése:
T25
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
275 kWh