OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 5100K Fc2foglalat GT07283 - 525215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 20000 lm
Foglalat - Fc2
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 5100 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07283
Gyártói cikkszám
525215
Gyártói típuskód
HQI-TS 250/D FC2
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
20000 lm
Foglalat:
Fc2
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
5100 K
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
163 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Szín:
egyéb
Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 250W/ 5100K Fc2foglalat