Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT12918 - 784069

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt   70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT12918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6600 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12918

Gyártói cikkszám

784069

Gyártói típuskód

HCI-TS 70/WDL PB

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6600 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényszín:

830

Lámpafeszültség:

230-0 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

20 mm

Teljes hossz:

120 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat