Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT21268 - 412955

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT21268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5100 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300412955

Sonepar cikkszám

GT21268

Gyártói cikkszám

412955

Gyártói típuskód

HQI-TS 70/WDL UVS

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5100 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Lámpafeszültség:

98-98 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

20 mm

Teljes hossz:

120 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat