Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT42895 - 678300

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt   70W/ 3000K Rx7sfoglalat GT42895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 5925 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 60-69 (2B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42895

Gyártói cikkszám

678300

Gyártói típuskód

HQI-TS 70W/WDL/EXCELLENCE

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

5925 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Színhőmérséklet:

3300 K

Fényhasznosítás:

84 lm/W

Fényszín:

633

Lámpafeszültség:

98-98 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

19 mm

Teljes hossz:

117 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

86 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 3000K Rx7sfoglalat