OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 4200K Rx7sfoglalat GT12919 - 688361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Fényáram - 6750 lm
Foglalat - RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4100 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12919
Gyártói cikkszám
688361
Gyártói típuskód
HCI-TS 70/NDL PB
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Fényáram:
6750 lm
Foglalat:
RX7s
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényhasznosítás:
96 lm/W
Fényszín:
941
Lámpafeszültség:
99-99 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
p45
Átmérő:
20 mm
Teljes hossz:
120 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Szín:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
81 kWh