Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 4200K Rx7sfoglalat GT42896 - 678324

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén két vég fejelt   70W/ 4200K Rx7sfoglalat GT42896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6500 lm

  • Foglalat - RX7s

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42896

Gyártói cikkszám

678324

Gyártói típuskód

HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6500 lm

Foglalat:

RX7s

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

92 lm/W

Fényszín:

742

Lámpafeszültség:

93-93 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

p45

Átmérő:

19 mm

Teljes hossz:

117 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Szín:

egyéb

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

86 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén két vég fejelt 70W/ 4200K Rx7sfoglalat