OSRAM - Fémhalogén PAR30 70W/3000K E27 GT91543 - 971012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 70 W
Foglalat - E27
Sugárzási szög - 30 °
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényszín - 930
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT91543
Gyártói cikkszám
971012
Gyártói típuskód
HCI-PAR30 70W/930WDL PB FL E27
Fényforrás teljesítménye:
70 W
Foglalat:
E27
Sugárzási szög:
30 °
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényszín:
930
Lámpafeszültség:
90-90 V
Fényerősség:
12000 cd
UV védelem:
Igen
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényhasznosítás:
0 lm/W
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
97 mm
Teljes hossz:
125 mm
Zárt lámpa szükséges:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Külső előtét szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
80 kWh
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR30