Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 1000W / G22 foglalat SN002479 - 467553

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas 1000W / G22 foglalat SN002479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Fényáram - 100000 lm

  • Foglalat - G22

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Fényhasznosítás - 97 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002479

Gyártói cikkszám

467553

Gyártói típuskód

HQI-TM 1000W/960 D G22 10X1

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Fényáram:

100000 lm

Foglalat:

G22

Színhőmérséklet:

6000 K

Fényhasznosítás:

97 lm/W

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

38 mm

Teljes hossz:

188 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 1000W / G22 foglalat