OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W 3000K G12 foglalat SN088957 - 974389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 13000 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088957
Gyártói cikkszám
974389
Gyártói típuskód
HQI-T 150W/WDL UVS G12
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
13000 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényhasznosítás:
86 lm/W
Fényszín:
730
Lámpafeszültség:
100-100 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kisülőcső:
kvarc
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
84 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Szín:
színtelen
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
165 kWh