Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W/ 3000K G12foglalat GT22658 - 682055

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas  150W/ 3000K G12foglalat GT22658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 15100 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22658

Gyártói cikkszám

682055

Gyártói típuskód

HCI-T 150/WDL PB

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

15100 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

103 lm/W

Fényszín:

830

Lámpafeszültség:

93-93 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

105 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

162 kWh

Energia hatékonysági osztály: A+