Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W/ 3000K G12foglalat GT22725 - 872865

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas  150W/ 3000K G12foglalat GT22725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 13000 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22725

Gyártói cikkszám

872865

Gyártói típuskód

HQI-T 150/WDL

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

13000 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Fényszín:

730

Lámpafeszültség:

230-230 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

84 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Fémhalogén tűlábas 150W/ 3000K G12foglalat