OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat GT18284 - 682079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 150 W
Fényáram - 14700 lm
Foglalat - G12
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet - 4200 K
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18284
Gyártói cikkszám
682079
Gyártói típuskód
HCI-T 150/942 NDL
Fényforrás teljesítménye:
150 W
Fényáram:
14700 lm
Foglalat:
G12
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Színhőmérséklet:
4200 K
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Fényszín:
942
Lámpafeszültség:
92-92 V
UV védelem:
Igen
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kisülőcső:
kerámia
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
105 mm
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Kivitel:
üvegtiszta
Külső előtét szükséges:
Igen
Zárt lámpa szükséges:
Igen
Szoláriumlámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Szín:
egyéb
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
162 kWh