Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat GT21266 - 524850

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat GT21266

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 13000 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321524850

Sonepar cikkszám

GT21266

Gyártói cikkszám

524850

Gyártói típuskód

HQI-T 150/NDL UVS

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

13000 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Lámpafeszültség:

100-0 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

84 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Szín:

egyéb

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; %Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat