Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat SN001042 - 974365

OSRAM
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Fényáram - 13000 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001042

Gyártói cikkszám

974365

Gyártói típuskód

HQI-T 150 W/NDL UVS

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Fényáram:

13000 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

4200 K

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Fényszín:

842

Lámpafeszültség:

100-100 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kvarc

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

25 mm

Teljes hossz:

84 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

165 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 150W/ 4200K G12foglalat