Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 20W/ 3000K GU6,5foglalat GT38175 - 683045

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas   20W/ 3000K GU6,5foglalat GT38175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1700 lm

  • Foglalat - GU6,5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38175

Gyártói cikkszám

683045

Gyártói típuskód

HCI-TF 20W/830 WDL GU6.5

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1700 lm

Foglalat:

GU6,5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Fényszín:

830

Lámpafeszültség:

92-92 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

13 mm

Teljes hossz:

57 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 20W/ 3000K GU6,5foglalat