Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 250W/ 4200K G22foglalat SN008218 - 524638

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas 250W/ 4200K G22foglalat SN008218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Fényáram - 26000 lm

  • Foglalat - G22

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 4120 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008218

Gyártói cikkszám

524638

Gyártói típuskód

HCI-TM 250W/942 NDL MD PB G22

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Fényáram:

26000 lm

Foglalat:

G22

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

4120 K

Fényhasznosítás:

98 lm/W

Lámpafeszültség:

97-97 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

43 mm

Teljes hossz:

175 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

291 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 250W/ 4200K G22foglalat