Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 400W/ 3050K G22foglalat SN019634 - 524614

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas 400W/ 3050K G22foglalat SN019634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Fényáram - 41000 lm

  • Foglalat - G22

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019634

Gyártói cikkszám

524614

Gyártói típuskód

HCI-TM 400W/930 WDL PB G22

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Fényáram:

41000 lm

Foglalat:

G22

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Lámpafeszültség:

103-103 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

51 mm

Teljes hossz:

175 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

418 kWh

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 400W/ 3050K G22foglalat