Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 400W/ 6000K SFc10-2foglalat GT22696 - 396170

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas  400W/ 6000K SFc10-2foglalat GT22696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 400 W

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Technológia - fémhalogén

  • Fényáram - 33000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22696

Gyártói cikkszám

396170

Gyártói típuskód

HMP 400 DE

Fényforrás teljesítménye:

400 W

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

6000 K

Technológia:

fémhalogén

Fényáram:

33000 lm

Ívhossz:

5.5 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Fémhalogén tűlábas 400W/ 6000K SFc10-2foglalat