Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 575W/ 6000K G22foglalat GT23442 - 603100

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas  575W/ 6000K G22foglalat GT23442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 575 W

  • Foglalat - G22

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • Technológia - fémhalogén

  • Fényáram - 49000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23442

Gyártói cikkszám

603100

Gyártói típuskód

HMI 575W/SEL

Fényforrás teljesítménye:

575 W

Foglalat:

G22

Színhőmérséklet:

6000 K

Technológia:

fémhalogén

Fényáram:

49000 lm

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Ívhossz:

7 mm

Spirálhossz:

145 mm

Reflektorátmérő:

30 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Fémhalogén tűlábas 575W/ 6000K G22foglalat