Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 575W/ 7200K GX9,5foglalat SN025408 - 625809

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas  575W/ 7200K GX9,5foglalat SN025408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 575 W

  • Lámpafeszültség - 88-88 V

  • Foglalat - GX9,5

  • Színhőmérséklet - 7200 K

  • Fényáram - 45000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321625809

Sonepar cikkszám

SN025408

Gyártói cikkszám

625809

Gyártói típuskód

4ARXS HSD 575W/72 GX9.5

Fényforrás teljesítménye:

575 W

Lámpafeszültség:

88-88 V

Foglalat:

GX9,5

Színhőmérséklet:

7200 K

Fényáram:

45000 lm

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 575W/ 7200K GX9,5foglalat