Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat GT41611 - 678508

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas   70W/ 3000K G12foglalat GT41611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6800 lm

  • Foglalat - G12

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41611

Gyártói cikkszám

678508

Gyártói típuskód

HCI-T 70W/930 PBSHOP G12

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6800 lm

Foglalat:

G12

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Fényszín:

930

Lámpafeszültség:

88-88 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

20 mm

Teljes hossz:

100 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Energia hatékonysági osztály: A+