Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G8,5foglalat GT13432 - 681799

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas   70W/ 3000K G8,5foglalat GT13432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 7200 lm

  • Foglalat - G8,5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Színhőmérséklet - 2910 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13432

Gyártói cikkszám

681799

Gyártói típuskód

HCI-TC 70W/830 WDL PB G8,5

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

7200 lm

Foglalat:

G8,5

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színhőmérséklet:

2910 K

Fényhasznosítás:

102 lm/W

Fényszín:

829

Lámpafeszültség:

96-96 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

15 mm

Teljes hossz:

81 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

T15

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Energia hatékonysági osztály: A+