Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Fémhalogén tűlábas 70W/ 4200K G8,5foglalat GT27090 - 681836

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Fémhalogén tűlábas   70W/ 4200K G8,5foglalat GT27090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 70 W

  • Fényáram - 6800 lm

  • Foglalat - G8,5

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

  • Színhőmérséklet - 3730 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27090

Gyártói cikkszám

681836

Gyártói típuskód

HCI-TC 70W/942 NDL

Fényforrás teljesítménye:

70 W

Fényáram:

6800 lm

Foglalat:

G8,5

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Színhőmérséklet:

3730 K

Fényhasznosítás:

97 lm/W

Fényszín:

937

Lámpafeszültség:

86-86 V

UV védelem:

Igen

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kisülőcső:

kerámia

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Átmérő:

15 mm

Teljes hossz:

81 mm

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Kivitel:

üvegtiszta

Külső előtét szükséges:

Igen

Zárt lámpa szükséges:

Igen

Szoláriumlámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Szín:

színtelen

Lámpa típusjelölése:

T15

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

81 kWh

Energia hatékonysági osztály: A+