OSRAM - Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez GT39776 - 802138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 55 mm
Szélesség - 21 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39776
Gyártói cikkszám
802138
Gyártói típuskód
LS/PD MULTI 3
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
55 mm
Szélesség:
21 mm
Magasság:
25 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez