OSRAM - Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez GT57017 - 916648
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 50 mm
Átmérő - 50 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57017
Gyártói cikkszám
916648
Gyártói típuskód
LS/PD MULTI3 CI 10X1
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
50 mm
Átmérő:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
25 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez