OSRAM - Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez GT60607 - 639949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - multiszenzor
Mélység - 59 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 71 mm
Magasság - 42 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60607
Gyártói cikkszám
639949
Gyártói típuskód
DALI LS/PD BASIC UNV1
Kivitel:
multiszenzor
Mélység:
59 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
42 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fényerőszabályozáshoz alkatrész ; Fény- és jelenlétérzékelő DALI rendszerhez